Referenties
SKF:29912
Rubix:04085769
Fabrikant:514564
EAN:0085311029971


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 76,2 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 101,68 mm |
| Breedte | 9,525 mm |
Productdetails : SKF AFDICHTING CR 29912
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 56,6 g |
| Binnendiameter | 76,2 mm |
| Buitendiameter | 101,68 mm |
| Breedte | 9,525 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | buitenste afdichting met metalen armatuur met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,26 excl. BTW
/ stuk
€ 69,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen