Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:40413109
Rubix:04154436
Fabrikant:40413109

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 52X72X10 BAU3SL
40413109 OLIEKEERRING BAUMSL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 52 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | fepm |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 107,20 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 129,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
