Referenties
SKF:24370
Rubix:04080574
Fabrikant:516003
EAN:0085311026475


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 61,93 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 88,9 mm |
| Breedte | 11,13 mm |
Productdetails : SKF AFDICHTING CR 24370
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 63,5 g |
| Binnendiameter | 61,93 mm |
| Buitendiameter | 88,9 mm |
| Breedte | 11,13 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | uitwendige dubbele metalen framepakking met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,37 excl. BTW
/ stuk
€ 17,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen