OLIEKEERRING 50X65X8 AS

WAS asafdichting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Dichtomatik:67017765
Rubix:04011582
Fabrikant:67017765
OLIEKEERRING 50X65X8 AS

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Buitendiameter65 mm
Breedte8 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : OLIEKEERRING 50X65X8 AS


Afdichtring met radiale effecten volgens DIN 3760 met een elastomeer behuizing, een metalen koker en een afdichtingslip voorzien van een veer en een atmosferische beschermlip (WAS). Druk (Mpa/bar): < 0,05 / 0,5. Temperaturen: van -40°C tot + 100°C. Omtreksnelheid (m/s): <12. Materiaal: NBR.

Toepassingen

Afdichten van roterende onderdelen van machines, zoals schachten, naven en assen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht22 g
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter65 mm
Breedte8 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringverzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84842000
€ 1,85 excl. BTW
/ stuk
€ 2,24 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden