Referenties
SKF:33711
Rubix:04080623
Fabrikant:513486
EAN:0085311031769


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 85,73 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 111,15 mm |
| Breedte | 11,13 mm |
Productdetails : SKF AFDICHTING CR 33711
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 97,5 g |
| Binnendiameter | 85,73 mm |
| Buitendiameter | 111,15 mm |
| Breedte | 11,13 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | uitwendige dubbele metalen framepakking met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,51 excl. BTW
/ stuk
€ 32,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen