SIMRIT OLIEKEERRING 38,1X57,15X9,5X7,1 B1U3

Simmerring B1

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Freudenberg Sealing Technologies:40411518
Rubix:04153350
Fabrikant:B1 U3 38,10 X 57,15 X 0 X 9,50 X 7,10 72 NBR 902
SIMRIT OLIEKEERRING 38,1X57,15X9,5X7,1 B1U3

Technische samenvatting

Binnendiameter38,1 mm
Buitendiameter57,15 mm
Breedte9,5 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 38,1X57,15X9,5X7,1 B1U3


40411518 OLIEDICHTING B1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Binnendiameter38,1 mm
Buitendiameter57,15 mm
Breedte9,5 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringbuitenste armatuurafdichting met veer
96,80 excl. BTW
/ 5 stuks
117,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen