Referenties
SKF:10X20X6 HMSA10 V
Rubix:04083078
Fabrikant:523438
EAN:7316572542149

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 10X20X6 HMSA10 V
Asafdichtring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,8 g |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 20 mm |
| Breedte | 6 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,67 excl. BTW
/ stuk
€ 5,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
