Referenties
SKF:46144
Rubix:04080658
Fabrikant:510454
EAN:0085311036306


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 117,48 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 142,9 mm |
| Breedte | 12,7 mm |
Productdetails : SKF AFDICHTING CR 46144
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 158,3 g |
| Binnendiameter | 117,48 mm |
| Buitendiameter | 142,9 mm |
| Breedte | 12,7 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | uitwendige dubbele metalen framepakking met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,96 excl. BTW
/ stuk
€ 36,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen