OLIEKEERRING 35X52X7 AS/FPM (VITON)
Asafdichting (W A S FKM 80 BRUIN TLVU FNGS)
Zie technische informatieReferenties
Dichtomatik:67063165
Rubix:04111636
Fabrikant:67063165

Productdetails : OLIEKEERRING 35X52X7 AS/FPM (VITON)
Materiaal: FPM.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 19 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | fepm |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,86 excl. BTW
/ stuk
€ 11,93 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden