Referenties
Dichtomatik:18034
Rubix:04011960
Documenten
Productdetails : OLIEKEERRING 65X90X10 A
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | nbr |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,79 excl. BTW
/ stuk
€ 4,59 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
