Referenties
SKF:24988
Rubix:04080582
Fabrikant:515892
EAN:0085311027076


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 63,5 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 88,9 mm |
| Breedte | 11,13 mm |
Productdetails : SKF AFDICHTING CR 24988
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 77,1 g |
| Binnendiameter | 63,5 mm |
| Buitendiameter | 88,9 mm |
| Breedte | 11,13 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | dubbele metalen ankerafdichting met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,51 excl. BTW
/ stuk
€ 17,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen