Referenties
SKF:8620
Rubix:04080183
Fabrikant:505006
EAN:0085311006736


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 22,23 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 28,58 mm |
| Breedte | 3,18 mm |
Productdetails : SKF AFDICHTING CR 8620
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,2 g |
| Binnendiameter | 22,23 mm |
| Buitendiameter | 28,58 mm |
| Breedte | 3,18 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste metalen-armatuur pakking zonder veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,20 excl. BTW
/ stuk
€ 3,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen