Referenties
SKF:22368
Rubix:04085708
Fabrikant:516567
EAN:0085311024846


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 57,15 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 76,2 mm |
| Breedte | 6,35 mm |
Productdetails : SKF AFDICHTING CR 22368
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 22 g |
| Binnendiameter | 57,15 mm |
| Buitendiameter | 76,2 mm |
| Breedte | 6,35 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste armatuurafdichting met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,79 excl. BTW
/ stuk
€ 13,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen