Referenties
SKF:10X24X7 HMS5 V
Rubix:04081248
Fabrikant:523420
EAN:7316572542293

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 10X24X7 HMS5 V
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5,2 g |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 24 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,67 excl. BTW
/ stuk
€ 5,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
