Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:40413864
Rubix:04154278
Fabrikant:40413864

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 50X68X8 BAU4SLX2
Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 68 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,31 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 125,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen