Referenties
SKF:110X150X12 HMS5 RG
Rubix:04084873
Fabrikant:522799
EAN:7316572553442

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 110X150X12 HMS5 RG
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 134,1 g |
| Binnendiameter | 110 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,62 excl. BTW
/ stuk
€ 17,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
