Referenties
SKF:48X70X10 HMSA10 RG
Rubix:04085003
Fabrikant:510186
EAN:7316572551677

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 48X70X10 HMSA10 RG
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 27,8 g |
| Binnendiameter | 48 mm |
| Buitendiameter | 70 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,83 excl. BTW
/ stuk
€ 4,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
