Referenties
SKF:12X19X5 HMS5 RG1
Rubix:04083086
Fabrikant:522197
EAN:7316572383735

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 12X19X5 HMS5 RG1
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,5 g |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 19 mm |
| Breedte | 5 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,10 excl. BTW
/ stuk
€ 3,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
