Referenties
SKF:12X30X7 HMS5 RG
Rubix:04081960
Fabrikant:522142
EAN:7316572548455

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 12X30X7 HMS5 RG
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6,1 g |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 30 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,67 excl. BTW
/ stuk
€ 2,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
