Referenties
SKF:135X170X12 HMS5 V
Rubix:04084008
Fabrikant:521308
EAN:7316572547595

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 135X170X12 HMS5 V
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 158,9 g |
| Binnendiameter | 135 mm |
| Buitendiameter | 170 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,92 excl. BTW
/ stuk
€ 79,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
