Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:40411619
Rubix:04155028
Fabrikant:B1 U5 SL 64,00 90,00 13,00 902

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 64X90X13/10 B1U5SL
Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 64 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste armatuurafdichting met veer |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 158,38 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 191,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen