Referenties
SKF:160X185X15 HMS5 V
Rubix:04084037
Fabrikant:519729
EAN:7316572547755

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 160X185X15 HMS5 V
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 187,8 g |
| Binnendiameter | 160 mm |
| Buitendiameter | 185 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,15 excl. BTW
/ stuk
€ 94,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
