Referenties
SKF:80X105X10 HMS5 RG
Rubix:04084541
Fabrikant:505374
EAN:7316572552889

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 80X105X10 HMS5 RG
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 55,1 g |
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 105 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,07 excl. BTW
/ stuk
€ 8,55 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
