Referenties
SKF:20X34X7 HMS5 V
Rubix:04081328
Fabrikant:517695
EAN:7316572542682

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 20X34X7 HMS5 V
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8,3 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 34 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,39 excl. BTW
/ stuk
€ 7,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
