Referenties
SKF:24X35X7 HMS5 V
Rubix:04081366
Fabrikant:516156
EAN:7316572032176

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 24X35X7 HMS5 V
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7,7 g |
| Binnendiameter | 24 mm |
| Buitendiameter | 35 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,39 excl. BTW
/ stuk
€ 7,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 93 dagen
