Referenties
SKF:25X37X7 HMS5 V
Rubix:04081382
Fabrikant:515845
EAN:7316572271247

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 25X37X7 HMS5 V
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8,2 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 37 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,36 excl. BTW
/ stuk
€ 8,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
