Referenties
SKF:25X38X7 HMS5 RG
Rubix:04082064
Fabrikant:515838
EAN:7316572032244

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 25X38X7 HMS5 RG
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7,9 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 38 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,28 excl. BTW
/ stuk
€ 2,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen