Referenties
SKF:26X37X7 HMS5 RG
Rubix:04082086
Fabrikant:515458
EAN:7316572548844

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 26X37X7 HMS5 RG
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7,3 g |
| Binnendiameter | 26 mm |
| Buitendiameter | 37 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,28 excl. BTW
/ stuk
€ 2,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
