Referenties
Dichtomatik:67020455
Rubix:04013174
Fabrikant:67020455

Productdetails : OLIEKEERRING 160X190X15 A/FPM (VITON)
Materiaal: FPM.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 245 g |
| Binnendiameter | 160 mm |
| Buitendiameter | 190 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Materiaal | fepm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,63 excl. BTW
/ stuk
€ 92,72 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
