Referenties
SKF:30X50X7 HMS5 RG
Rubix:04082124
Fabrikant:514424
EAN:7316572032763

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 30X50X7 HMS5 RG
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 13,8 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 50 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,76 excl. BTW
/ stuk
€ 3,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
