Referenties
SKF:30X55X7 HMS5 V
Rubix:04081463
Fabrikant:514385
EAN:7316572032893

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 30X55X7 HMS5 V
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 19,4 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 55 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,73 excl. BTW
/ stuk
€ 12,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
