SIMRIT OLIEKEERRING 255X290X16/14 B2U7

Asafdichting B2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Freudenberg Sealing Technologies:40412027
Rubix:04152218
Fabrikant:40412027
SIMRIT OLIEKEERRING 255X290X16/14 B2U7

Technische samenvatting

Binnendiameter255 mm
Buitendiameter290 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 255X290X16/14 B2U7


Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter255 mm
Buitendiameter290 mm
Breedte16 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringuitwendige dubbele metalen framepakking met veer
Aangepaste tariefcode84842000
1.191,14 excl. BTW
/ stuk
1.441,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen