Referenties
SKF:35X50X8 HMS5 RG
Rubix:04082174
Fabrikant:513206
EAN:7316572550014

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 35X50X8 HMS5 RG
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 14,2 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 50 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,76 excl. BTW
/ stuk
€ 3,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
