Referenties
SKF:40X58X10 HMS5 RG
Rubix:04083370
Fabrikant:512084
EAN:7316572033807

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 40X58X10 HMS5 RG
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20,8 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 58 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,13 excl. BTW
/ stuk
€ 3,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
