Referenties
SKF:40X65X10 HMS5 RG
Rubix:04083380
Fabrikant:512015
EAN:7316572551219

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 40X65X10 HMS5 RG
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 26,9 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 65 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,47 excl. BTW
/ stuk
€ 4,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen