Referenties
SKF:60X85X8 HMS5 RG
Rubix:04082362
Fabrikant:507243
EAN:7316572035122

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 60X85X8 HMS5 RG
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 30,7 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,79 excl. BTW
/ stuk
€ 5,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
