SIMRIT OLIEKEERRING 74X90X10/8 B2U4

Asafdichting B2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Freudenberg Sealing Technologies:B2 U4 74,00 90,00 10,00 902
Rubix:04155426
Fabrikant:40411722
SIMRIT OLIEKEERRING 74X90X10/8 B2U4

Technische samenvatting

Binnendiameter74 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 74X90X10/8 B2U4


Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Binnendiameter74 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte10 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringuitwendige dubbele metalen framepakking met veer
Aangepaste tariefcode84842000
€ 196,16 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 237,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen