Referenties
SKF:70X92X12 HMS5 RG
Rubix:04083547
Fabrikant:506171
EAN:7316572552575

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 70X92X12 HMS5 RG
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 48,6 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 92 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,87 excl. BTW
/ stuk
€ 7,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
