Referenties
SKF:G 12X16X3
Rubix:03050875
Fabrikant:6538
EAN:7316570799026

Productdetails : SKF OLIEKEERRING G 12X16X3
Radiale asafdichtingsring
Radiale asafdichtingen met een kleine breedte zijn bedoeld voor lageropstellingen met naaldlagers. Deze slepende afdichtingen hebben geen ribbelveren. Afdichtingen in G-ontwerp zijn gemaakt van rubber, met één lip. Afdichtingen voor asdiameters ≥ 8 mm zijn versterkt met staalplaat. De rubber buitendiameter verbetert de afdichting rond de huisboring en vermindert het risico op beschadiging van de afdichting en het lagerhuis tijdens het monteren en verwijderen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 3x16x16 mm |
| Logistiek gewicht | 0,6 g |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 16 mm |
| Breedte | 3 mm |
| Materiaal | nbr |
| Aangepaste tariefcode | 40169300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,32 excl. BTW
/ stuk
€ 6,44 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden