Referenties
SKF:70X95X10 HMS5 V
Rubix:04082393
Fabrikant:506164
EAN:7316572546611

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 70X95X10 HMS5 V
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 39,5 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 95 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,57 excl. BTW
/ stuk
€ 29,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
