Referenties
SKF:75X110X12 HMS5 RG
Rubix:04084531
Fabrikant:505702
EAN:7316572552964

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 75X110X12 HMS5 RG
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 74,9 g |
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,42 excl. BTW
/ stuk
€ 8,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
