Referenties
SKF:15X24X7 HMSA10 V1
Rubix:04083102
Fabrikant:520424
EAN:7316574538348

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 15X24X7 HMSA10 V1
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4 g |
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 24 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,67 excl. BTW
/ stuk
€ 5,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
