Referenties
SKF:85X110X12 HMS5 V
Rubix:04083588
Fabrikant:505152
EAN:7316572278420

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 85X110X12 HMS5 V
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 80,6 g |
| Binnendiameter | 85 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,65 excl. BTW
/ stuk
€ 40,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
