Referenties
SKF:85X115X12 HMS5 RG
Rubix:04084550
Fabrikant:505145
EAN:7316572553077

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 85X115X12 HMS5 RG
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 73,2 g |
| Binnendiameter | 85 mm |
| Buitendiameter | 115 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,37 excl. BTW
/ stuk
€ 10,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
