SIMRIT OLIEKEERRING 80X100X13/9,5 B1FUD4SL

sudderen B1

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Freudenberg Sealing Technologies:40412439
Rubix:04155616
Fabrikant:40412439
SIMRIT OLIEKEERRING 80X100X13/9,5 B1FUD4SL

Technische samenvatting

Binnendiameter80 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte13 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 80X100X13/9,5 B1FUD4SL


De standaarduitvoeringen met een open metalen buitenbehuizing zijn verkrijgbaar met en zonder stoflip (SL) en beschermen tegen het binnendringen van vuil van buitenaf. Ze worden gekenmerkt door een breed scala aan toepassingen in alle industriële sectoren.
Asafdichting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte13 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringbuitenste armatuurafdichting met veer
Aangepaste tariefcode84842000
166,74 excl. BTW
/ 5 stuks
201,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen