Referenties
SKF:62X90X10 HMS5 RG
Rubix:04083518
Fabrikant:507010
EAN:7316572552445

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 62X90X10 HMS5 RG
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 46,7 g |
| Binnendiameter | 62 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,15 excl. BTW
/ stuk
€ 6,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
