Referenties
Dichtomatik:20224
Rubix:04110796
Fabrikant:18,00 35,00 6,00 WAS NBR



Documenten
Productdetails : OLIEKEERRING 18X35X6 AS
Oliekeerring 18x35x6 as
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 18 mm |
| Buitendiameter | 35 mm |
| Breedte | 6 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,43 excl. BTW
/ stuk
€ 4,15 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
