Referenties
Optibelt:720 8M 50 HILO
Rubix:A0924080
Fabrikant:1081894
EAN:4044978557261

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 8MHILO 720 50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | 8m |
| Werklengte | 720 mm |
| Breedte riem | 50 mm |
| Tanddeling | 8 mm |
| Aantal tanden | 90 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
