GATES TANDRIEM PC2 8MGT 640 36 POLYCHAIN
Poly Ketting GT2 Tandriem
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gates:PC2 8MGT 640 36
Rubix:02350070
Fabrikant:927509019
EAN:5412571231403



Documenten
Productdetails : GATES TANDRIEM PC2 8MGT 640 36 POLYCHAIN
Poly Chain® GT™2 has been designed for optimum performance on high torque, low speed drives in any industrial application. This lightweight belt features increased power ratings of up to 40% higher than previous constructions while maintaining the same long service life. Poly Chain® GT™2 operates on Poly Chain® GT™ pulleys. These belts make an excellent alternative to roller chains, requiring neither re-tensioning nor lubrication. Space-saving, weight-saving and money-saving, Poly Chain® GT™2 drives over a long and reliable service life.
Poly Chain GT2 is ontworpen voor optimale prestaties op aandrijvingen met een hoog koppel en een lage snelheid in elke industriële toepassing. Deze lichtgewicht riem heeft een verhoogd vermogen dat tot 40% hoger ligt dan bij vorige constructies, met behoud van dezelfde lange levensduur. Poly Chain GT2 werkt op Poly Chain GT-poelies. Deze riemen vormen een uitstekend alternatief voor rollenkettingen, omdat ze niet nagespannen of gesmeerd hoeven te worden. Ruimtebesparend, gewichtbesparend en geldbesparend, Poly Chain GT2 heeft een lange en betrouwbare levensduur.
Sterke punten
•Can transmit up to 100% of its maximum rated load from either side of the belt, alternatively, it can transmit a load on both sides - provided the sum of the loads does not exceed the maximum capacity
Free of lubrication and maintenance
Free of lubrication and maintenance
Toepassingen
Paper and textile industries
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | 8mgt |
| Werklengte | 640 mm |
| Breedte riem | 36 mm |
| Materiaal | rubber |
| Tanddeling | 8 mm |
| Aantal tanden | 640 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 243,41 excl. BTW
/ stuk
€ 294,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen