OPTIBELT TANDRIEM 2MHP 250 6

OMEGA HP 2MHP

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:250 2MHP 6
Rubix:A0218684
Fabrikant:1892997
EAN:4014486423655
OPTIBELT TANDRIEM 2MHP 250 6
Technische samenvatting
Profiel2mhp
Werklengte250 mm
Breedte riem6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 2MHP 250 6


De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige tandriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste aandrijvingen met hoge snelheden. Verbeterde materialen en geavanceerde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elke aandrijfbehoefte is er een geschikte riemprofiel.
Hoogwaardige tandriemen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel2mhp
Werklengte250 mm
Breedte riem6 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling2 mm
Aantal tanden125
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
5,66 excl. BTW
/ stuk
6,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen